ゲルマニウム測定装置用 マリネリ容器

ゲルマニウム測定装置用 マリネリ容器 - サンプラテックゲルマニウム測定装置用 マリネリ容器 - サンプラテックゲルマニウム測定装置用 マリネリ容器 - サンプラテックゲルマニウム測定装置用 マリネリ容器 - サンプラテック

ゲルマニウム測定装置・NaIシンチレーション用。放射線量計測のゲルマニウム半導体検出器のセンサー部分が入るよう凹みを付けた容器です。
容量は、700ml、1L、2Lの3種類を用意しています。
製品は全数検査を行い、寸法公差や接着強度を厳密に管理しています。
校正用線源(標準線源)用にも最適です。
文部科学省放射線測定法対応です。
オールアクリル製。

材質アクリル規格文部科学省放射線測定法対応水位表示赤色彫刻内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62846463570000.7(内側センサーセット部凹み)85×80、(突起部)25×23130×168
20,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62846472570011(内側センサーセット部凹み)85×60、(突起部)25×23140×170
20,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
62846481570022(内側センサーセット部凹み)85×80、(突起部)25×23170×190
25,300
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする