つくし工房
防火十則
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×900
文字内容
防火十訓
仕様
穴×4
取付方式
穴4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63689071
72
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください