マキテック
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
ローラ径Φ19、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
19.1×1.2×6
材質(ローラー部)
STKM12A
ベアリング
プレスベアリング
表面処理
溶融亜鉛めっき
軸の形状
Φ6パイプ両ツブシ
内容量
1台
注意
※フリー専用ローラーです。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
機長L(mm)
コンベア機高H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68050351
S-1912P
60×30×2.3
90
22
1000
61.5
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050367
S-1912P
60×30×2.3
90
22
1500
61.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050376
S-1912P
60×30×2.3
90
22
2000
61.5
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050394
S-1912P
60×30×2.3
90
25
1000
61.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050403
S-1912P
60×30×2.3
90
25
1500
61.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050412
S-1912P
60×30×2.3
90
25
2000
61.5
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050437
S-1912P
60×30×2.3
90
30
1000
61.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050446
S-1912P
60×30×2.3
90
30
1500
61.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050455
S-1912P
60×30×2.3
90
30
2000
61.5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050473
S-1912P
60×30×2.3
150
22
1000
61.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050482
S-1912P
60×30×2.3
150
22
1500
61.5
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050491
S-1912P
60×30×2.3
150
22
2000
61.5
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050516
S-1912P
60×30×2.3
150
25
1000
61.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050525
S-1912P
60×30×2.3
150
25
1500
61.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050534
S-1912P
60×30×2.3
150
25
2000
61.5
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050552
S-1912P
60×30×2.3
150
30
1000
61.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050561
S-1912P
60×30×2.3
150
30
1500
61.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050577
S-1912P
60×30×2.3
150
30
2000
61.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050595
S-1912P
60×30×2.3
240
22
1000
61.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050604
S-1912P
60×30×2.3
240
22
1500
61.5
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050613
S-1912P
60×30×2.3
240
22
2000
61.5
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050631
S-1912P
60×30×2.3
240
25
1000
61.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050647
S-1912P
60×30×2.3
240
25
1500
61.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050656
S-1912P
60×30×2.3
240
25
2000
61.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050674
S-1912P
60×30×2.3
240
30
1000
61.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050683
S-1912P
60×30×2.3
240
30
1500
61.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050692
S-1912P
60×30×2.3
240
30
2000
61.5
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050717
S-1912P
60×30×2.3
305
22
1000
61.5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050726
S-1912P
60×30×2.3
305
22
1500
61.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050735
S-1912P
60×30×2.3
305
22
2000
61.5
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050753
S-1912P
60×30×2.3
305
25
1000
61.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050762
S-1912P
60×30×2.3
305
25
1500
61.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050771
S-1912P
60×30×2.3
305
25
2000
61.5
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050796
S-1912P
60×30×2.3
305
30
1000
61.5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050805
S-1912P
60×30×2.3
305
30
1500
61.5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050814
S-1912P
60×30×2.3
305
30
2000
61.5
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050832
S-1912P
60×30×2.3
390
22
1000
61.5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050841
S-1912P
60×30×2.3
390
22
1500
61.5
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050857
S-1912P
60×30×2.3
390
22
2000
61.5
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050875
S-1912P
60×30×2.3
390
25
1000
61.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050884
S-1912P
60×30×2.3
390
25
1500
61.5
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050893
S-1912P
60×30×2.3
390
25
2000
61.5
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050911
S-1912P
60×30×2.3
390
30
1000
61.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050927
S-1912P
60×30×2.3
390
30
1500
61.5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050936
S-1912P
60×30×2.3
390
30
2000
61.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050954
S-1912P
60×30×2.3
490
22
1000
61.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050963
S-1912P
60×30×2.3
490
22
1500
61.5
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050972
S-1912P
60×30×2.3
490
22
2000
61.5
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68050997
S-1912P
60×30×2.3
490
25
1000
61.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051006
S-1912P
60×30×2.3
490
25
1500
61.5
オープン
¥
58,880
¥
64,768
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1につき
¥
8,550
/
税込
¥
9,405