つくし工房
避難・誘導標識
取付方式
穴4
材質
SCボード
仕様
穴×4
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
180×300
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63689254
108-A
←非常口
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
63689263
108-B
非常口→
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
63689272
110-A
←消火器
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
63689281
110-B
消火器→
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください