マキテック
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
25.4×1.2×8
材質(ローラー部)
STKM
ベアリング
プレスベアリング
表面処理
溶融亜鉛めっき
軸の形状
Φ8パイプ両ツブシ
内容量
1台
注意
※フリー専用ローラーです。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
ローラ幅W(mm)
ローラ間隔P(mm)
機長L(mm)
コンベア機高H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68051076
S-2512P
60×30×2.3
90
27
1000
63.7
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051085
S-2512P
60×30×2.3
90
27
1500
63.7
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051094
S-2512P
60×30×2.3
90
27
2000
63.7
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051112
S-2512P
60×30×2.3
90
37
1000
63.7
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051121
S-2512P
60×30×2.3
90
37
1500
63.7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051137
S-2512P
60×30×2.3
90
37
2000
63.7
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051155
S-2512P
60×30×2.3
150
27
1000
63.7
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051164
S-2512P
60×30×2.3
150
27
1500
63.7
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051173
S-2512P
60×30×2.3
150
27
2000
63.7
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051191
S-2512P
60×30×2.3
150
37
1000
63.7
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051207
S-2512P
60×30×2.3
150
37
1500
63.7
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051216
S-2512P
60×30×2.3
150
37
2000
63.7
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051234
S-2512P
60×30×2.3
240
27
1000
63.7
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051243
S-2512P
60×30×2.3
240
27
1500
63.7
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051252
S-2512P
60×30×2.3
240
27
2000
63.7
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051277
S-2512P
60×30×2.3
240
37
1000
63.7
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051286
S-2512P
60×30×2.3
240
37
1500
63.7
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051295
S-2512P
60×30×2.3
240
37
2000
63.7
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051313
S-2512P
60×30×2.3
305
27
1000
63.7
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051322
S-2512P
60×30×2.3
305
27
1500
63.7
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051331
S-2512P
60×30×2.3
305
27
2000
63.7
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051356
S-2512P
60×30×2.3
305
37
1000
63.7
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051365
S-2512P
60×30×2.3
305
37
1500
63.7
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051374
S-2512P
60×30×2.3
305
37
2000
63.7
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051392
S-2512P
60×30×2.3
390
27
1000
63.7
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051401
S-2512P
60×30×2.3
390
27
1500
63.7
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051417
S-2512P
60×30×2.3
390
27
2000
63.7
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051435
S-2512P
60×30×2.3
390
37
1000
63.7
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051444
S-2512P
60×30×2.3
390
37
1500
63.7
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051453
S-2512P
60×30×2.3
390
37
2000
63.7
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051471
S-2512P
60×30×2.3
490
27
1000
63.7
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051487
S-2512P
60×30×2.3
490
27
1500
63.7
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051496
S-2512P
60×30×2.3
490
27
2000
63.7
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051514
S-2512P
60×30×2.3
490
37
1000
63.7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051523
S-2512P
60×30×2.3
490
37
1500
63.7
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051532
S-2512P
60×30×2.3
490
37
2000
63.7
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051103
S-2512P
60×30×2.3
90
27
3000
63.7
¥
69,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051146
S-2512P
60×30×2.3
90
37
3000
63.7
¥
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051182
S-2512P
60×30×2.3
150
27
3000
63.7
¥
75,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051225
S-2512P
60×30×2.3
150
37
3000
63.7
¥
59,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051261
S-2512P
60×30×2.3
240
27
3000
63.7
¥
83,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051304
S-2512P
60×30×2.3
240
37
3000
63.7
¥
65,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051347
S-2512P
60×30×2.3
305
27
3000
63.7
¥
88,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051383
S-2512P
60×30×2.3
305
37
3000
63.7
¥
69,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051426
S-2512P
60×30×2.3
390
27
3000
63.7
¥
95,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051462
S-2512P
60×30×2.3
390
37
3000
63.7
¥
74,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051505
S-2512P
60×30×2.3
490
27
3000
63.7
¥
105,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68051541
S-2512P
60×30×2.3
490
37
3000
63.7
¥
82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,550
/
税込
¥
6,105
沖縄地方
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
離島
数量1につき
¥
8,550
/
税込
¥
9,405