曜日別特売

スチール製ローラコンベア Sシリーズ

スチール製ローラコンベア Sシリーズ - マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズ - マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズ - マキテック

ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。

材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング軸の形状Φ12パイプ両ツブシ表面処理溶融亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)95.8内容量1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
機長L(mm)
ローラ間隔P(mm)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
コンベア機高H(mm)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
ローラ強度(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68054795S-4814P9010005048.6×1.6×1295.890×30×2.3145(1本あたり)
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68054804S-4814P9015005048.6×1.6×1295.890×30×2.3145(1本あたり)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68054813S-4814P9020005048.6×1.6×1295.890×30×2.3145(1本あたり)
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68054831S-4814P9010007548.6×1.6×1295.890×30×2.3145(1本あたり)
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68054847S-4814P9015007548.6×1.6×1295.890×30×2.3145(1本あたり)
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68054856S-4814P9020007548.6×1.6×1295.890×30×2.3145(1本あたり)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68054874S-4814P90100010048.6×1.6×1295.890×30×2.3145(1本あたり)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68054883S-4814P90150010048.6×1.6×1295.890×30×2.3145(1本あたり)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68054892S-4814P90200010048.6×1.6×1295.890×30×2.3145(1本あたり)
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68054917S-4814P90100015048.6×1.6×1295.890×30×2.3145(1本あたり)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68054926S-4814P90150015048.6×1.6×1295.890×30×2.3145(1本あたり)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68054935S-4814P90200015048.6×1.6×1295.890×30×2.3145(1本あたり)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68054953S-4814P15010005048.6×1.6×1295.890×30×2.3140(1本あたり)
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68054962S-4814P15015005048.6×1.6×1295.890×30×2.3140(1本あたり)
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68054971S-4814P15020005048.6×1.6×1295.890×30×2.3140(1本あたり)
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68054996S-4814P15010007548.6×1.6×1295.890×30×2.3140(1本あたり)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055005S-4814P15015007548.6×1.6×1295.890×30×2.3140(1本あたり)
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055014S-4814P15020007548.6×1.6×1295.890×30×2.3140(1本あたり)
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055032S-4814P150100010048.6×1.6×1295.890×30×2.3140(1本あたり)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055041S-4814P150150010048.6×1.6×1295.890×30×2.3140(1本あたり)
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055057S-4814P150200010048.6×1.6×1295.890×30×2.3140(1本あたり)
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055075S-4814P150100015048.6×1.6×1295.890×30×2.3140(1本あたり)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055084S-4814P150150015048.6×1.6×1295.890×30×2.3140(1本あたり)
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055093S-4814P150200015048.6×1.6×1295.890×30×2.3140(1本あたり)
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055111S-4814P24010005048.6×1.6×1295.890×30×2.3130(1本あたり)
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055127S-4814P24015005048.6×1.6×1295.890×30×2.3130(1本あたり)
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055136S-4814P24020005048.6×1.6×1295.890×30×2.3130(1本あたり)
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055154S-4814P24010007548.6×1.6×1295.890×30×2.3130(1本あたり)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055163S-4814P24015007548.6×1.6×1295.890×30×2.3130(1本あたり)
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055172S-4814P24020007548.6×1.6×1295.890×30×2.3130(1本あたり)
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055197S-4814P240100010048.6×1.6×1295.890×30×2.3130(1本あたり)
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055206S-4814P240150010048.6×1.6×1295.890×30×2.3130(1本あたり)
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055215S-4814P240200010048.6×1.6×1295.890×30×2.3130(1本あたり)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055233S-4814P240100015048.6×1.6×1295.890×30×2.3130(1本あたり)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055242S-4814P240150015048.6×1.6×1295.890×30×2.3130(1本あたり)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055251S-4814P240200015048.6×1.6×1295.890×30×2.3130(1本あたり)
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055276S-4814P30510005048.6×1.6×1295.890×30×2.3105(1本あたり)
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055285S-4814P30515005048.6×1.6×1295.890×30×2.3105(1本あたり)
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055294S-4814P30520005048.6×1.6×1295.890×30×2.3105(1本あたり)
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055312S-4814P30510007548.6×1.6×1295.890×30×2.3105(1本あたり)
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055321S-4814P30515007548.6×1.6×1295.890×30×2.3105(1本あたり)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055337S-4814P30520007548.6×1.6×1295.890×30×2.3105(1本あたり)
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055355S-4814P305100010048.6×1.6×1295.890×30×2.3105(1本あたり)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055364S-4814P305150010048.6×1.6×1295.890×30×2.3105(1本あたり)
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055373S-4814P305200010048.6×1.6×1295.890×30×2.3105(1本あたり)
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055391S-4814P305100015048.6×1.6×1295.890×30×2.3105(1本あたり)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055407S-4814P305150015048.6×1.6×1295.890×30×2.3105(1本あたり)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055416S-4814P305200015048.6×1.6×1295.890×30×2.3105(1本あたり)
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055434S-4814P39010005048.6×1.6×1295.890×30×2.3100(1本あたり)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68055443S-4814P39015005048.6×1.6×1295.890×30×2.3100(1本あたり)
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,550/税込¥6,105
沖縄地方数量1につき¥6,300/税込¥6,930
離島数量1につき¥8,550/税込¥9,405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする