曜日別特売

スチール製ローラコンベア Sシリーズ

スチール製ローラコンベア Sシリーズ - マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズ - マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズ - マキテック

ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。

材質(ローラー部)STKM11A-Sベアリングプレスベアリング軸の形状Φ12パイプ両ツブシ表面処理溶融亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100内容量1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
機長L(mm)
ローラ間隔P(mm)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
コンベア機高H(mm)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
ローラ強度(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68056231S-5714P9010007557.2×1.4×1210090×30×2.3175(1本あたり)
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056247S-5714P9015007557.2×1.4×1210090×30×2.3175(1本あたり)
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056256S-5714P9020007557.2×1.4×1210090×30×2.3175(1本あたり)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056274S-5714P90100010057.2×1.4×1210090×30×2.3175(1本あたり)
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056283S-5714P90150010057.2×1.4×1210090×30×2.3175(1本あたり)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056292S-5714P90200010057.2×1.4×1210090×30×2.3175(1本あたり)
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056317S-5714P90100015057.2×1.4×1210090×30×2.3175(1本あたり)
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056326S-5714P90150015057.2×1.4×1210090×30×2.3175(1本あたり)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056335S-5714P90200015057.2×1.4×1210090×30×2.3175(1本あたり)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056353S-5714P15010007557.2×1.4×1210090×30×2.3170(1本あたり)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056362S-5714P15015007557.2×1.4×1210090×30×2.3170(1本あたり)
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056371S-5714P15020007557.2×1.4×1210090×30×2.3170(1本あたり)
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056396S-5714P150100010057.2×1.4×1210090×30×2.3170(1本あたり)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056405S-5714P150150010057.2×1.4×1210090×30×2.3170(1本あたり)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056414S-5714P150200010057.2×1.4×1210090×30×2.3170(1本あたり)
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056432S-5714P150100015057.2×1.4×1210090×30×2.3170(1本あたり)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056441S-5714P150150015057.2×1.4×1210090×30×2.3170(1本あたり)
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056457S-5714P150200015057.2×1.4×1210090×30×2.3170(1本あたり)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056475S-5714P24010007557.2×1.4×1210090×30×2.3155(1本あたり)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056484S-5714P24015007557.2×1.4×1210090×30×2.3155(1本あたり)
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056493S-5714P24020007557.2×1.4×1210090×30×2.3155(1本あたり)
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056511S-5714P240100010057.2×1.4×1210090×30×2.3155(1本あたり)
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056527S-5714P240150010057.2×1.4×1210090×30×2.3155(1本あたり)
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056536S-5714P240200010057.2×1.4×1210090×30×2.3155(1本あたり)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056554S-5714P240100015057.2×1.4×1210090×30×2.3155(1本あたり)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056563S-5714P240150015057.2×1.4×1210090×30×2.3155(1本あたり)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056572S-5714P240200015057.2×1.4×1210090×30×2.3155(1本あたり)
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056597S-5714P30510007557.2×1.4×1210090×30×2.3130(1本あたり)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056606S-5714P30515007557.2×1.4×1210090×30×2.3130(1本あたり)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056615S-5714P30520007557.2×1.4×1210090×30×2.3130(1本あたり)
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056633S-5714P305100010057.2×1.4×1210090×30×2.3130(1本あたり)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056642S-5714P305150010057.2×1.4×1210090×30×2.3130(1本あたり)
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056651S-5714P305200010057.2×1.4×1210090×30×2.3130(1本あたり)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056676S-5714P305100015057.2×1.4×1210090×30×2.3130(1本あたり)
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056685S-5714P305150015057.2×1.4×1210090×30×2.3130(1本あたり)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056694S-5714P305200015057.2×1.4×1210090×30×2.3130(1本あたり)
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056712S-5714P39010007557.2×1.4×1210090×30×2.3110(1本あたり)
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056721S-5714P39015007557.2×1.4×1210090×30×2.3110(1本あたり)
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056737S-5714P39020007557.2×1.4×1210090×30×2.3110(1本あたり)
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056755S-5714P390100010057.2×1.4×1210090×30×2.3110(1本あたり)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056764S-5714P390150010057.2×1.4×1210090×30×2.3110(1本あたり)
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056773S-5714P390200010057.2×1.4×1210090×30×2.3110(1本あたり)
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056791S-5714P390100015057.2×1.4×1210090×30×2.3110(1本あたり)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056807S-5714P390150015057.2×1.4×1210090×30×2.3110(1本あたり)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056816S-5714P390200015057.2×1.4×1210090×30×2.3110(1本あたり)
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056834S-5714P49010007557.2×1.4×1210090×30×2.390(1本あたり)
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056843S-5714P49015007557.2×1.4×1210090×30×2.390(1本あたり)
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056852S-5714P49020007557.2×1.4×1210090×30×2.390(1本あたり)
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056877S-5714P490100010057.2×1.4×1210090×30×2.390(1本あたり)
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68056886S-5714P490150010057.2×1.4×1210090×30×2.390(1本あたり)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,550/税込¥6,105
沖縄地方数量1につき¥6,300/税込¥6,930
離島数量1につき¥8,550/税込¥9,405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする