曜日別特売

スチール製ローラコンベア Sシリーズ

スチール製ローラコンベア Sシリーズ - マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズ - マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズ - マキテック

ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。

材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング軸の形状Φ12パイプ両ツブシ表面処理溶融亜鉛めっきローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×3.2コンベア機高H(mm)101.7内容量1台
注意
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
機長L(mm)
ローラ間隔P(mm)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
コンベア機高H(mm)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
ローラ強度(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68058873S-6023P9010007560.5×2.3×12101.790×30×3.2185(1本あたり)
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68058882S-6023P9015007560.5×2.3×12101.790×30×3.2185(1本あたり)
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68058891S-6023P9020007560.5×2.3×12101.790×30×3.2185(1本あたり)
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68058916S-6023P90100010060.5×2.3×12101.790×30×3.2185(1本あたり)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68058925S-6023P90150010060.5×2.3×12101.790×30×3.2185(1本あたり)
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68058934S-6023P90200010060.5×2.3×12101.790×30×3.2185(1本あたり)
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68058952S-6023P90100015060.5×2.3×12101.790×30×3.2185(1本あたり)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68058961S-6023P90150015060.5×2.3×12101.790×30×3.2185(1本あたり)
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68058977S-6023P90200015060.5×2.3×12101.790×30×3.2185(1本あたり)
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68058995S-6023P90100020060.5×2.3×12101.790×30×3.2185(1本あたり)
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059004S-6023P90150020060.5×2.3×12101.790×30×3.2185(1本あたり)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059013S-6023P90200020060.5×2.3×12101.790×30×3.2185(1本あたり)
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059031S-6023P15010007560.5×2.3×12101.790×30×3.2185(1本あたり)
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059047S-6023P15015007560.5×2.3×12101.790×30×3.2185(1本あたり)
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059056S-6023P15020007560.5×2.3×12101.790×30×3.2185(1本あたり)
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059074S-6023P150100010060.5×2.3×12101.790×30×3.2185(1本あたり)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059083S-6023P150150010060.5×2.3×12101.790×30×3.2185(1本あたり)
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059092S-6023P150200010060.5×2.3×12101.790×30×3.2185(1本あたり)
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059117S-6023P150100015060.5×2.3×12101.790×30×3.2185(1本あたり)
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059126S-6023P150150015060.5×2.3×12101.790×30×3.2185(1本あたり)
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059135S-6023P150200015060.5×2.3×12101.790×30×3.2185(1本あたり)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059153S-6023P150100020060.5×2.3×12101.790×30×3.2185(1本あたり)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059162S-6023P150150020060.5×2.3×12101.790×30×3.2185(1本あたり)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059171S-6023P150200020060.5×2.3×12101.790×30×3.2185(1本あたり)
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059196S-6023P24010007560.5×2.3×12101.790×30×3.2175(1本あたり)
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059205S-6023P24015007560.5×2.3×12101.790×30×3.2175(1本あたり)
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059214S-6023P24020007560.5×2.3×12101.790×30×3.2175(1本あたり)
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059232S-6023P240100010060.5×2.3×12101.790×30×3.2175(1本あたり)
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059241S-6023P240150010060.5×2.3×12101.790×30×3.2175(1本あたり)
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059257S-6023P240200010060.5×2.3×12101.790×30×3.2175(1本あたり)
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059275S-6023P240100015060.5×2.3×12101.790×30×3.2175(1本あたり)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059284S-6023P240150015060.5×2.3×12101.790×30×3.2175(1本あたり)
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059293S-6023P240200015060.5×2.3×12101.790×30×3.2175(1本あたり)
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059311S-6023P240100020060.5×2.3×12101.790×30×3.2175(1本あたり)
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059327S-6023P240150020060.5×2.3×12101.790×30×3.2175(1本あたり)
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059336S-6023P240200020060.5×2.3×12101.790×30×3.2175(1本あたり)
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059354S-6023P30510007560.5×2.3×12101.790×30×3.2170(1本あたり)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059363S-6023P30515007560.5×2.3×12101.790×30×3.2170(1本あたり)
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059372S-6023P30520007560.5×2.3×12101.790×30×3.2170(1本あたり)
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059397S-6023P305100010060.5×2.3×12101.790×30×3.2170(1本あたり)
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059406S-6023P305150010060.5×2.3×12101.790×30×3.2170(1本あたり)
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059415S-6023P305200010060.5×2.3×12101.790×30×3.2170(1本あたり)
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059433S-6023P305100015060.5×2.3×12101.790×30×3.2170(1本あたり)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059442S-6023P305150015060.5×2.3×12101.790×30×3.2170(1本あたり)
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059451S-6023P305200015060.5×2.3×12101.790×30×3.2170(1本あたり)
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059476S-6023P305100020060.5×2.3×12101.790×30×3.2170(1本あたり)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059485S-6023P305150020060.5×2.3×12101.790×30×3.2170(1本あたり)
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059494S-6023P305200020060.5×2.3×12101.790×30×3.2170(1本あたり)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059512S-6023P39010007560.5×2.3×12101.790×30×3.2155(1本あたり)
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68059521S-6023P39015007560.5×2.3×12101.790×30×3.2155(1本あたり)
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,550/税込¥6,105
沖縄地方数量1につき¥6,300/税込¥6,930
離島数量1につき¥8,550/税込¥9,405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする