クリヤーブック(サイドベンツ)

クリヤーブック(サイドベンツ) - リヒトラブ

ページの内側から入れるポケット。ページごとの収納はもちろん左右見開きで2倍サイズの書類も可能です。<SEIHON仕様>1枚1枚のポケットが一定間隔で背部に溶着されているので見開きスッキリ、書類がすみずみまできれいに見えます。

サイズA4/A3・S型材質表紙・ポケット/ポリプロピレン厚さ(mm)表紙生地/0.5背幅(mm)16縦(mm)311横(mm)238最大ポケット数20枚(40ポケット)内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76145815N-5040乳白
650
取扱い終了
代替品有
76145833N-5040
650
取扱い終了
代替品有
76145851N-5040
650
取扱い終了
代替品有
76145824N-5040
650
取扱い終了
返品不可
76145842N-5040黄緑
650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76145815N-504076144074N-2018N-5040 P.P.クリヤーポケット リヒトラブ 76144074P.P.クリヤーポケットリヒトラブ1組(10枚)
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76145833N-504076144074N-2018N-5040 P.P.クリヤーポケット リヒトラブ 76144074P.P.クリヤーポケットリヒトラブ1組(10枚)
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76145851N-504076144074N-2018N-5040 P.P.クリヤーポケット リヒトラブ 76144074P.P.クリヤーポケットリヒトラブ1組(10枚)
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする