クリヤーブック(オープンポケット)

クリヤーブック(オープンポケット) - リヒトラブクリヤーブック(オープンポケット) - リヒトラブクリヤーブック(オープンポケット) - リヒトラブクリヤーブック(オープンポケット) - リヒトラブ

スムーズな書類の出し入れてプレゼンテーションもスムーズ。見開きでA3サイズの書類やパンフレットも収納可能。

サイズA4・S型材質表紙/ポリプロピレン、ポケット/ポリプロピレン厚さ(mm)表紙生地/0.4、ポケット生地/0.12縦(mm)310横(mm)238最大ポケット数5枚(10ポケット)内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76145867N-7100乳白
450
389
428(税込)
当日出荷
76145876N-7100
360
取扱い終了
代替品有
76145885N-7100
360
取扱い終了
代替品有
76145894N-7100黄緑
360
取扱い終了
代替品有
76145903N-7100
360
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76145876N-710076145867N-7100N-7100 クリヤーブック(オープンポケット) リヒトラブ 76145867クリヤーブック(オープンポケット)リヒトラブ1冊
389
税込428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76145885N-710076145867N-7100N-7100 クリヤーブック(オープンポケット) リヒトラブ 76145867クリヤーブック(オープンポケット)リヒトラブ1冊
389
税込428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76145894N-710076145867N-7100N-7100 クリヤーブック(オープンポケット) リヒトラブ 76145867クリヤーブック(オープンポケット)リヒトラブ1冊
389
税込428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76145903N-710076145867N-7100N-7100 クリヤーブック(オープンポケット) リヒトラブ 76145867クリヤーブック(オープンポケット)リヒトラブ1冊
389
税込428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする