リベット径使用範囲(Φ2.4mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ3.2mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ4.8mm)リベット径使用範囲(Φ4.0mm)オプション商品(別売)により使用できます。リベット径使用範囲(Φ6.4mm)トラスコ品番750-8093全長(mm)535質量(g)1750使用ジョーアズワン品番65-2018-30内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68047025HR2050H
36,480
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする