LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ダイヤモンドホイール 切っ太郎 セグメントタイプ(乾式)
(2件のレビュー)
外径(Φmm)
305
刃厚(mm)
2.8
内径(Φmm)
30.5
トラスコ品番
788-7159
適合機種
エンジンカッター
寸法(mm)
(1)305、(2)2.8、(3)7.0、(4)30.5
質量(g)
1340
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6300
刃幅(mm)
7
適合被削材種
コンクリート製品全般、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、瓦、タイル等
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68048346
SK305305
¥
13,140
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください