無限プレミアムリード30エンドミル2枚刃

無限プレミアムリード30エンドミル2枚刃 - NS(日進工具)無限プレミアムリード30エンドミル2枚刃 - NS(日進工具)
刃数2材質超微粒子超硬内容量1本
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68065627MXH225 0.10.1454468-44010.1
7,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
68065636MXH225 0.20.2454468-44190.2
5,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68065645MXH225 0.30.3454468-44270.3
4,100
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
68065654MXH225 0.40.4454468-44350.4
4,500
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
68065663MXH225 0.50.5454468-44430.5
2,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
68065672MXH225 0.60.6454468-44510.6
2,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
68065681MXH225 0.70.7454468-44600.7
2,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
68065697MXH225 0.80.8454468-44780.8
2,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
68065706MXH225 0.90.9454468-44860.9
2,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
68065715MXH225 11454468-44941
2,400
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
68065724MXH225 1.11.1454468-45081.1
2,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
68065733MXH225 1.21.2454468-45161.2
2,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
68065742MXH225 1.31.3454468-45241.3
2,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
68065751MXH225 1.41.4454468-45321.4
2,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
68065767MXH225 1.51.5454468-45411.5
2,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
68065776MXH225 1.61.6454468-45591.6
2,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
68065785MXH225 1.71.7454468-45671.7
2,800
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
68065794MXH225 1.81.8454468-45751.8
2,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
68065803MXH225 1.91.9454468-45831.9
2,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68065812MXH225 22454468-45912
2,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
68065821MXH225 2.52.5454468-46052.5
2,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
68065837MXH225 33456468-46133
3,500
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
68065846MXH225 44456468-46214
3,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68065855MXH225 55506468-46305
4,100
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
68065864MXH225 66506468-46486
4,200
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
68065873MXH230 0.10.2454468-49070.1
7,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
68065882MXH230 0.20.4454468-49150.2
5,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
68065891MXH230 0.30.6454468-49230.3
4,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68065907MXH230 0.40.8454468-49310.4
4,600
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
68065916MXH230 0.51454468-49400.5
2,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
68065925MXH230 0.61.2454468-49580.6
3,900
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
68065934MXH230 0.71.4454468-49660.7
4,200
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68065943MXH230 0.81.6454468-49740.8
2,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
68065952MXH230 0.91.8454468-49820.9
4,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
68065961MXH230 12454468-49911
2,400
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
68065977MXH230 1.12.2454468-50081.1
4,300
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
68065986MXH230 1.22.4454468-50161.2
2,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
68065995MXH230 1.32.6454468-50241.3
4,300
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
68066004MXH230 1.42.8454468-50321.4
4,300
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
68066013MXH230 1.53454468-50411.5
2,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68066022MXH230 1.63.2454468-50591.6
4,300
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
68066031MXH230 1.73.4454468-50671.7
4,300
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
68066047MXH230 1.83.6454468-50751.8
2,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
68066056MXH230 1.93.8454468-50831.9
4,300
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
68066065MXH230 24454468-50912
2,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
68066074MXH230 2.14.2454468-51052.1
4,300
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68066083MXH230 2.24.4454468-51132.2
4,300
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
68066092MXH230 2.34.6454468-51212.3
4,300
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
68066101MXH230 2.44.8454468-51302.4
4,300
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
68066117MXH230 2.55454468-51482.5
2,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする