曜日別特売

無限プレミアムピンカドリード35エンドミル2枚刃

無限プレミアムピンカドリード35エンドミル2枚刃 - NS(日進工具)
刃数2材質超微粒子超硬内容量1本
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68067483MXH235P 0.10.10.34452
7,900
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067492MXH235P 0.20.20.64452
5,200
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067501MXH235P 0.30.30.94452
4,200
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067517MXH235P 0.40.41.24452
4,600
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
68067526MXH235P 0.50.51.54452
2,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
68067535MXH235P 0.60.61.84452
4,100
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
68067544MXH235P 0.70.72.14452
4,400
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
68067553MXH235P 0.80.82.44452
2,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
68067562MXH235P 0.90.92.74452
4,400
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
68067571MXH235P 1134452
2,400
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
68067587MXH235P 1.11.13.34452
4,300
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
68067596MXH235P 1.21.23.64452
2,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
68067605MXH235P 1.31.33.94452
4,300
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067623MXH235P 1.51.54.54452
2,400
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
68067632MXH235P 1.61.64.84452
4,300
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067641MXH235P 1.71.75.14452
4,300
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067657MXH235P 1.81.85.44452
2,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
68067666MXH235P 1.91.95.74452
4,300
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067675MXH235P 2264452
2,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
68067684MXH235P 2.12.16.34452
4,300
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067693MXH235P 2.22.26.64452
4,300
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067702MXH235P 2.32.36.94452
4,300
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067711MXH235P 2.42.47.24452
4,300
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067727MXH235P 2.52.57.54452
2,500
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067736MXH235P 2.62.67.84452
5,500
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067745MXH235P 2.72.78.14452
5,500
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067754MXH235P 2.82.88.44452
5,500
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067763MXH235P 2.92.98.74452
5,500
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067772MXH235P 3396452
3,700
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
68067781MXH235P 3.53.510.56452
5,300
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
68067797MXH235P 44126502
4,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
68067806MXH235P 4.54.513.56502
5,500
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067815MXH235P 55156552
4,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
68067824MXH235P 5.55.516.56602
5,500
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067833MXH235P 66186602
4,400
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
68067614MXH235P 1.41.44.24452
4,300
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする