曜日別特売
(1件のレビュー)
刃数2材質超微粒子超硬内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68067842MSE230 0.1X0.15-0.15454
7,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68067851MSE230 0.15'X0.2-0.2454
7,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68067867MSE230 0.2X0.4-0.4454
4,700
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68067876MSE230 0.3X0.6-0.6454
4,100
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68067885MSE230 0.4X0.8-0.8454
4,500
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68067894MSE230 0.5X1.25-1.25454
2,300
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
68067903MSE230 0.6X1.5-1.5454
3,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68067912MSE230 0.7X1.8-1.8454
3,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68067921MSE230 0.8X2-2454
2,300
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68067937MSE230 0.9X2-2454
3,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68067946MSE230 1X2.5-2.5454
2,000
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68067955MSE230 1.1X2.5-2.5454
6,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
68067964MSE230 1.2X3-3454
2,300
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
68067973MSE230 1.3X3-3454
6,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
68067982MSE230 1.4X3.5-3.5454
6,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
68067991MSE230 1.5X4-4454
2,000
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68068007MSE230 1.6X4-4454
6,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
68068016MSE230 1.7X4.5-4.5454
6,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
68068025MSE230 1.8X4.5-4.5454
2,300
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68068034MSE230 1.9X5-5454
6,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
68068043MSE230 2.1X5.5-5.5454
6,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
68068052MSE230 2.2X5.5-5.5454
6,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
68068061MSE230 2.3X6-6454
6,300
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
68068077MSE230 2.4X6-6454
6,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
68068086MSE230 2.5X7-7454
2,000
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68068095MSE230 2.6X7-7454
6,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
68068104MSE230 2.7X7-7454
6,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
68068122MSE230 2.9X8-8506
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
68068131MSE230 3.1X8-8506
7,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
68068147MSE230 3.2X8-8506
7,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68068156MSE230 3.3X9-9506
7,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
68068165MSE230 3.4X9-9506
7,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
68068174MSE230 3.5X9-9506
5,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68068183MSE230 3.6X9-9506
7,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
68068192MSE230 3.7X10-10506
7,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
68068201MSE230 3.8X10-10506
7,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
68068217MSE230 3.9X10-10506
7,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
68068226MSE230 4X10-10506
3,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68068235MSE230 4.1X11-11506
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
68068244MSE230 4.2X11-11506
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
68068253MSE230 4.3X11-11506
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
68068262MSE230 4.4X11-11506
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
68068271MSE230 4.5X12-12556
5,700
3,498
3,848(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68068287MSE230 4.6X12-12556
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
68068296MSE230 4.7X12-12556
8,300
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
68068305MSE230 4.8X12-12556
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
68068314MSE230 4.9X13-13556
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
68068323MSE230 5X13-13556
3,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
68068332MSE230 5.1X13-13556
8,800
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
68068341MSE230 5.2X13-13556
8,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68068147
2022-01-31
用途: 部品加工

当日出荷となっていたので他所で買わずにモノタロウに発注したが、翌日メーカー出荷となって届いたのは発注後4日後だった。当日出荷できないのなら当日出荷とは書かないでくれ
。おくられてきたがもう必要ない、返品したいくらいだ。当日出荷は不当表示だ

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする