曜日別特売

無限ボール焼きばめ用

無限ボール焼きばめ用 - NS(日進工具)
材質超微粒子超硬刃数2内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全15種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68071184MSB230SFR0.10.23540.20.1
8,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
68071193MSB230SFR0.20.43540.40.2
4,700
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
68071202MSB230SFR0.30.63540.60.3
4,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
68071211MSB230SFR0.40.83540.80.4
4,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
68071227MSB230SFR0.5140410.5
3,900
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
68071236MSB230SFR0.61.24041.20.6
4,700
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
68071245MSB230SFR0.751.54041.50.75
4,700
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
68071254MSB230SFR1240421
3,500
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
68071263MSB230SFR1.5340431.5
4,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
68071281MSB230SFR2.5550652.5
5,700
3,498
3,848(税込)
9日以内出荷
返品不可
68071306MSB230SFR4860884
10,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68071315MSB230SFR5106010105
12,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68071324MSB230SFR6126012126
16,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
68071272MSB230SFR2440642
4,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
68071297MSB230SFR3650663
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68071272MSB230SFR20719982408-00504-00200 (MSB230SF R2)MSB230SFR2 無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF NS(日進工具) 07199824無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SFNS(日進工具)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
68071297MSB230SFR30719984208-00504-00300 (MSB230SF R3)MSB230SFR3 無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF NS(日進工具) 07199842無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SFNS(日進工具)1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする