無限深リブ用ボールエンドミル

無限深リブ用ボールエンドミル - NS(日進工具)
材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68071412MRB230 R0.6X6(D4)1.246450.6
5,400
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
68071516MRB230 R1.75X10(D6)3.5610601.75
6,200
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
68071525MRB230 R1.75X15(D6)3.5615601.75
6,200
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
68071534MRB230 R1.75X20(D6)3.5620651.75
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
68071543MRB230 R1.75X25(D6)3.5625651.75
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
68071552MRB230 R1.75X30(D6)3.5630701.75
7,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
68071561MRB230 R1.75X35(D6)3.5635801.75
8,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
68071577MRB230 R1.75X40(D6)3.5640901.75
9,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
68071586MRB230 R1.75X45(D6)3.5645901.75
10,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68071692MRB230 R0.9X16(D4)1.8416500.9
4,600
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
68071717MRB230 R0.075X0.3(D4)0.1540.3450.075
12,400
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
68071726MRB230 R0.075X0.5(D4)0.1540.5450.075
13,100
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
68071735MRB230 R0.075X1(D4)0.1541450.075
13,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
68071744MRB230 R0.15X0.5(D4)0.340.5450.15
7,400
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
68071753MRB230 R0.15X0.75(D4)0.340.75450.15
7,400
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
68071762MRB230 R0.2X0.5(D4)0.440.5450.2
5,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
68071771MRB230 R0.3X1(D4)0.641450.3
4,300
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
68071787MRB230 R0.35X2(D4)0.742450.35
3,900
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
68071796MRB230 R0.35X4(D4)0.744450.35
4,100
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
68071805MRB230 R0.35X6(D4)0.746450.35
4,100
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
68071814MRB230 R0.35X8(D4)0.748450.35
4,100
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
68071823MRB230 R0.45X2(D4)0.942450.45
3,900
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
68071832MRB230 R0.45X4(D4)0.944450.45
4,100
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
68071841MRB230 R0.45X6(D4)0.946450.45
4,100
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
68071857MRB230 R0.45X8(D4)0.948450.45
4,100
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
68071866MRB230 R0.5X2(D4)142450.5
3,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
68071875MRB230 R0.5X2.5(D4)142.5450.5
3,300
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
68071884MRB230 R0.5X13(D4)1413450.5
4,600
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
68071893MRB230 R0.6X2.4(D4)1.242.4450.6
4,900
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
68071902MRB230 R1X13(D4)2413451
4,000
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
68071911MRB230 R0.6X6(D6)1.266500.6
8,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68071927MRB230 R0.6X8(D6)1.268500.6
8,000
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
68071936MRB230 R0.6X10(D6)1.2610500.6
8,000
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
68071945MRB230 R0.6X12(D6)1.2612500.6
8,000
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
68071954MRB230 R0.6X16(D6)1.2616600.6
9,100
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
68071421MRB230 R0.6X8(D4)1.248450.6
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
68071437MRB230 R0.6X10(D4)1.2410450.6
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
68071446MRB230 R0.6X12(D4)1.2412450.6
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
68071455MRB230 R0.8X8(D4)1.648450.8
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
68071464MRB230 R0.8X12(D4)1.6412450.8
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
68071473MRB230 R0.8X16(D4)1.6416500.8
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
68071482MRB230 R0.8X20(D4)1.6420550.8
5,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
68071491MRB230 R0.6X14(D4)1.2414500.6
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
68071507MRB230 R0.6X16(D4)1.2416500.6
6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
68071595MRB230 R0.6X4(D4)1.244450.6
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
68071604MRB230 R0.6X18(D4)1.2418550.6
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
68071613MRB230 R0.6X24(D4)1.2424600.6
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
68071622MRB230 R0.8X4(D4)1.644450.8
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
68071631MRB230 R0.6X20(D4)1.2420550.6
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
68071647MRB230 R0.7X8(D4)1.448450.7
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68071421MRB230 R0.6X8(D4)08037303MRB230 0.6X8X4MRB230 R0.6X8(D4) 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08037303無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
68071437MRB230 R0.6X10(D4)07288514MRB230 R0.6X10(D4) (08-00520-00602)MRB230 R0.6X10(D4) ロングネックボールEM NS(日進工具) 07288514ロングネックボールEMNS(日進工具)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
68071446MRB230 R0.6X12(D4)07288532MRB230 R0.6X12(D4) (08-00520-00603)MRB230 R0.6X12(D4) ロングネックボールEM NS(日進工具) 07288532ロングネックボールEMNS(日進工具)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
68071455MRB230 R0.8X8(D4)07288715MRB230 R0.8X8(D4) (08-00520-00801)MRB230 R0.8X8(D4) ロングネックボールEM NS(日進工具) 07288715ロングネックボールEMNS(日進工具)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
68071464MRB230 R0.8X12(D4)07288672MRB230 R0.8X12(D4) (08-00520-00803)MRB230 R0.8X12(D4) ロングネックボールEM NS(日進工具) 07288672ロングネックボールEMNS(日進工具)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
68071473MRB230 R0.8X16(D4)07288688MRB230 R0.8X16(D4) (08-00520-00805)MRB230 R0.8X16(D4) ロングネックボールEM NS(日進工具) 07288688ロングネックボールEMNS(日進工具)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
68071482MRB230 R0.8X20(D4)07288697MRB230 R0.8X20(D4) (08-00520-00807)MRB230 R0.8X20(D4) ロングネックボールEM NS(日進工具) 07288697ロングネックボールEMNS(日進工具)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
68071491MRB230 R0.6X14(D4)08037321MRB230 0.6X14X4MRB230 R0.6X14(D4) 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08037321無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)1本
3,498
税込3,848
注文コードが変更になりました
68071507MRB230 R0.6X16(D4)08037337MRB230 0.6X16X4MRB230 R0.6X16(D4) 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08037337無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)1本
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
68071595MRB230 R0.6X4(D4)08037294MRB230 0.6X4X4MRB230 R0.6X4(D4) 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08037294無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
68071604MRB230 R0.6X18(D4)08037346MRB230 0.6X18X4MRB230 R0.6X18(D4) 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08037346無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
68071613MRB230 R0.6X24(D4)08037355MRB230 0.6X24X4MRB230 R0.6X24(D4) 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08037355無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)1本
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
68071622MRB230 R0.8X4(D4)08037407MRB230 0.8X4X4MRB230 R0.8X4(D4) 無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル) NS(日進工具) 08037407無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)NS(日進工具)1本
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
68071631MRB230 R0.6X20(D4)07288584MRB230 R0.6X20 (D4) (08-00520-30601)MRB230 R0.6X20(D4) ロングネックボールEM NS(日進工具) 07288584ロングネックボールEMNS(日進工具)1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
68071647MRB230 R0.7X8(D4)07288663MRB230 R0.7X8 (D4) (08-00520-30701)MRB230 R0.7X8(D4) ロングネックボールEM NS(日進工具) 07288663ロングネックボールEMNS(日進工具)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする