NS(日進工具)
無限ボールエンドミル
材質
超微粒子超硬
刃数
2
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全24種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
50
60
70
80
90
100
110
シャンク径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
刃径(Φmm)
選択してください
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.2
1.4
1.5
1.6
1.8
2
2.5
3
3.5
4
5
6
8
10
12
ボール半径R(mm)
選択してください
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.75
0.8
0.9
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
4
5
6
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68071963
MSB230SR0.1
0.2
50
4
0.2
0.1
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
68071972
MSB230SR0.15
0.3
50
4
0.3
0.15
¥
8,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68071981
MSB230SR0.2
0.4
50
4
0.4
0.2
¥
6,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
68071997
MSB230SR0.25
0.5
50
4
0.5
0.25
¥
5,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
68072006
MSB230SR0.3
0.6
50
4
0.6
0.3
¥
5,800
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68072015
MSB230SR0.35
0.7
50
4
0.7
0.35
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
68072024
MSB230SR0.4
0.8
50
4
0.8
0.4
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68072033
MSB230SR0.45
0.9
50
4
0.9
0.45
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
68072042
MSB230SR0.5
1
50
4
1
0.5
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
68072051
MSB230SR0.6
1.2
50
4
1.2
0.6
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
68072067
MSB230SR0.7
1.4
50
4
1.4
0.7
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
68072076
MSB230SR0.75
1.5
50
4
1.5
0.75
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
68072085
MSB230SR0.8
1.6
50
4
1.6
0.8
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68072094
MSB230SR0.9
1.8
50
4
1.8
0.9
¥
6,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68072103
MSB230SR1
2
60
4
2
1
¥
4,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
68072112
MSB230SR1.25
2.5
60
4
2.5
1.25
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68072121
MSB230SR1.5
3
60
4
3
1.5
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
68072137
MSB230SR1.75
3.5
60
4
3.5
1.75
¥
7,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68072146
MSB230SR2
4
60
6
4
2
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
68072155
MSB230SR2.5
5
70
6
5
2.5
¥
6,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
68072173
MSB230SR4
8
90
8
8
4
¥
10,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
68072182
MSB230SR5
10
100
10
10
5
¥
13,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
68072191
MSB230SR6
12
110
12
12
6
¥
20,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
68072164
MSB230SR3
6
80
6
6
3
¥
6,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください