無限インナーRカッター

無限インナーRカッター - NS(日進工具)
材質極超微粒子超硬内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
R
先端径(mm)
外径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68075734MIR200R0.10.10.50.84454
13,900
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
68075743MIR200R0.150.150.50.94454
13,900
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
68075752MIR200R0.20.20.514454
13,900
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
68075761MIR200R0.250.250.51.14454
13,900
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
68075777MIR200R0.30.30.51.24454
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
68075786MIR200R0.350.350.51.34454
11,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
68075795MIR200R0.40.40.51.44454
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
68075804MIR200R0.450.450.51.54454
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
68075822MIR200R0.550.550.51.74454
11,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
68075847MIR200R0.650.650.51.94454
8,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
68075856MIR200R0.70.70.524454
8,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
68075865MIR200R0.750.750.52.14454
8,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
68075874MIR200R0.80.80.82.54454
8,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
68075883MIR200R0.850.850.82.64454
8,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
68075892MIR200R0.90.90.82.74454
8,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
68075901MIR200R0.950.950.82.84454
8,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
68075926MIR200R1.251.250.83.44454
9,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68075944MIR200R1.751.751.55.14454
9,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68075962MIR200R2.52.51.56.66456
13,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
68075987MIR200R3.53.529.1105510
16,600
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
68075996MIR200R44210.1105510
14,400
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
68076005MIR200R4.54.5211.1126512
17,700
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
68076014MIR200R55212.1126512
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
68075813MIR200R0.50.50.51.64454
11,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
68075831MIR200R0.60.60.51.84454
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
68075917MIR200R110.82.94454
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
68075935MIR200R1.51.51.54.64454
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
68075953MIR200R221.55.64454
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
68075971MIR200R331.57.68558
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68075813MIR200R0.506579115MIR200 0.5RMIR200R0.5 無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具) 06579115無限コーティングインナーRカッター-MIR200NS(日進工具)1本
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました
68075831MIR200R0.606579133MIR200 0.6RMIR200R0.6 無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具) 06579133無限コーティングインナーRカッター-MIR200NS(日進工具)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
68075917MIR200R106579212MIR200 1RMIR200R1 無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具) 06579212無限コーティングインナーRカッター-MIR200NS(日進工具)1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
68075935MIR200R1.506579237MIR200 1.5RMIR200R1.5 無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具) 06579237無限コーティングインナーRカッター-MIR200NS(日進工具)1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
68075953MIR200R206579255MIR200 2RMIR200R2 無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具) 06579255無限コーティングインナーRカッター-MIR200NS(日進工具)1本
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました
68075971MIR200R306579273MIR200 3RMIR200R3 無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具) 06579273無限コーティングインナーRカッター-MIR200NS(日進工具)1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする