ORP複合電極(防水対応)

ORP複合電極(防水対応) - 東亜DKKORP複合電極(防水対応) - 東亜DKK
適合本体RM-30P種別防水対応測定範囲0~±2000mV、0~100℃仕様RM-30P標準添付電極内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68049554PST-2739C-1M1PST-2739CA
25,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
68049563PST-2739C-5M5PST-2739CI
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
68049572PST-2739C1PST-2739CQ
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68049572PST-2739C68049554PST-2739C-1MPST-2739C ORP複合電極(防水対応) 東亜DKK 68049554ORP複合電極(防水対応)東亜DKK1本
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする