pH複合電極(防水対応)

pH複合電極(防水対応) - 東亜DKKpH複合電極(防水対応) - 東亜DKK
精度(pH)±0.02 (±0.6ずれるとエラー)適合本体HM-30P種別計量法型式承認機種測定範囲pH0~14、0~100℃内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68049676GST-2739C-3M3
25,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
68049685GST-2739C-5M5
27,000
26,980
29,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
68049667GST-2739C1
20,000
取扱い終了
代替品有
68049694GST-2739C-11M11
30,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68049667GST-2739C02939675GST-2739CGST-2739C pH電極 東亜DKK 02939675pH電極東亜DKK1個
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする