曜日別特売

電気伝導率セルキャル・メモ(防水対応)

電気伝導率セルキャル・メモ(防水対応) - 東亜DKK電気伝導率セルキャル・メモ(防水対応) - 東亜DKK
(1件のレビュー)
適合本体CM-31P/WM-32EP種別防水対応測定範囲(セル定数)0.1mS/m~10S/m(250-1)、0~80℃内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68049816CT-27112B-1MCT-27112BA1
40,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
68049825CT-27112B-5MCT-27112BI5
45,000
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
68049834CT-27112B-11MCT-27112BQ11
40,000
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68049834CT-27112B-11M68049816CT-27112B-1MCT-27112B-11M 電気伝導率セルキャル・メモ(防水対応) 東亜DKK 68049816電気伝導率セルキャル・メモ(防水対応)東亜DKK1本
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68049834
2017-06-01
用途: 海水の塩分測定
学校法人横浜商科大学教育・研究機関

箱を空け、すぐにリード線が1mのものと間違えられたことがわかったが、返品して再度送ってもらうとセンサーの補正作業に間に合わないので、返品しなかった。代金の差額は請求するつもりである。急いでいたから貴社に注文し、必要だからリード線が11mのものを探して注文したにもかかわらず、間違えられてがっかりした。リード線が1mのセンサーであれば、本体とセット価格で購入した方が安かった。残念でならない。

MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。商品情報に誤りがないよう努めてまいりますので、どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする