アイトス
AZ-7801 エプロン デニムエプロン
デニム素材使用。優れたコストパフォーマンス。
サイズ
F
仕様
左右ポケット
種別
エプロン
材質
ひも/綿、ハトメ/金属
混率(%)
綿100
裾幅(cm)
60
丈(cm)
(前中心部)90
生地
デニム
内容量
1枚
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68103637
AZ7801
ネイビー
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
68103621
AZ7801
ブルー
¥
2,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください