AZ-861408 クリーンルーム用ウェア カバーオール(年間用)

AZ-861408 クリーンルーム用ウェア カバーオール(年間用) - アイトス

最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。

その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100対応生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)生地性能帯電防止内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68104452AZ861408ホワイトS
13,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68104461AZ861408ホワイトM
13,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68104477AZ861408ホワイトL
13,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68104486AZ861408ホワイトLL
13,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68104495AZ861408ホワイト3L
13,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68104504AZ861408ホワイト4L
13,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68104513AZ861408ブルーS
13,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68104522AZ861408ブルーM
13,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68104531AZ861408ブルーL
13,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68104547AZ861408ブルーLL
13,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68104556AZ861408ブルー3L
13,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68104565AZ861408ブルー4L
13,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする