曜日別特売

AZ-861407 クリーンルーム用ウェア カバーオール(年間用)

AZ-861407 クリーンルーム用ウェア カバーオール(年間用) - アイトスAZ-861407 クリーンルーム用ウェア カバーオール(年間用) - アイトス

最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。

その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100対応生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)生地性能帯電防止内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68104574AZ861407ホワイトS
13,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68104583AZ861407ホワイトM
13,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68104592AZ861407ホワイトL
13,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
68104601AZ861407ホワイトLL
13,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
68104617AZ861407ホワイト3L
13,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
68104626AZ861407ホワイト4L
13,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68104635AZ861407ブルーS
13,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68104644AZ861407ブルーM
13,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68104653AZ861407ブルーL
13,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68104662AZ861407ブルーLL
13,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68104671AZ861407ブルー3L
13,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68104687AZ861407ブルー4L
13,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする