アイトス
AZ-861403 クリーンルーム用ウェア カバーオール(フード一体型)(年間用)
こんなお得な商品も!
クリーンルームウェア フード付 クラス100
モノタロウ
¥
4,998
税込
¥
5,498
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他
※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
グレード
クラス100対応
混率(%)
ポリエステル100
生地
ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)
生地性能
帯電防止
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全12種類を絞り込む
色
ブルー
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68104696
AZ861403
ホワイト
S
¥
14,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
68104705
AZ861403
ホワイト
M
¥
14,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
68104714
AZ861403
ホワイト
L
¥
14,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
68104723
AZ861403
ホワイト
LL
¥
14,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
68104732
AZ861403
ホワイト
3L
¥
14,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
68104741
AZ861403
ホワイト
4L
¥
14,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
68104757
AZ861403
ブルー
S
¥
14,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
68104766
AZ861403
ブルー
M
¥
14,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
68104775
AZ861403
ブルー
L
¥
14,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
68104784
AZ861403
ブルー
LL
¥
14,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
68104793
AZ861403
ブルー
3L
¥
14,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
68104802
AZ861403
ブルー
4L
¥
14,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください