曜日別特売

AZ-861430 クリーンルーム用ウェア カバーオール(年間用)

AZ-861430 クリーンルーム用ウェア カバーオール(年間用) - アイトスAZ-861430 クリーンルーム用ウェア カバーオール(年間用) - アイトスAZ-861430 クリーンルーム用ウェア カバーオール(年間用) - アイトス
(1件のレビュー)

最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。

その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)混率(%)ポリエステル100清浄度クラス1000対応生地ツイル(中国製導電糸)生地性能帯電防止内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※フード、マスク、グローブ、シューズは別売です。
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68104811AZ861430ホワイトS
11,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
68104827AZ861430ホワイトM
11,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
68104836AZ861430ホワイトL
11,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
68104845AZ861430ホワイトLL
11,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
68104854AZ861430ホワイト3L
11,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
68104863AZ861430ホワイト4L
11,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
68104872AZ861430ブルーS
11,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
68104881AZ861430ブルーM
11,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
68104897AZ861430ブルーL
11,500
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
68104906AZ861430ブルーLL
11,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
68104915AZ861430ブルー3L
11,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
68104924AZ861430ブルー4L
11,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68104854
2015-12-09
用途: 塗料の塗装
株式会社 トータス技実

商品写真だとフードが一体になっているように見えますが、一体どころか付属もしていませんでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
こちらの製品はウェアのみとなっており、フード・マスク等は付属しておりません。
至急、商品情報に注意書きを追記致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする