曜日別特売

AZ-861421 クリーンルーム用ウェア セパレートタイプ(パンツ)(男女兼用)(年間用)

AZ-861421 クリーンルーム用ウェア セパレートタイプ(パンツ)(男女兼用)(年間用) - アイトスAZ-861421 クリーンルーム用ウェア セパレートタイプ(パンツ)(男女兼用)(年間用) - アイトスAZ-861421 クリーンルーム用ウェア セパレートタイプ(パンツ)(男女兼用)(年間用) - アイトスAZ-861421 クリーンルーム用ウェア セパレートタイプ(パンツ)(男女兼用)(年間用) - アイトスAZ-861421 クリーンルーム用ウェア セパレートタイプ(パンツ)(男女兼用)(年間用) - アイトスAZ-861421 クリーンルーム用ウェア セパレートタイプ(パンツ)(男女兼用)(年間用) - アイトス
(2件のレビュー)

最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。

その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)グレードクラス10000~混率(%)ポリエステル100%生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)生地性能帯電防止内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※フード・マスク・手袋・シューズは別売です。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68104933AZ861421ホワイトSS
6,400
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
68104942AZ861421ホワイトS
6,400
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
68104951AZ861421ホワイトM
6,400
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68104967AZ861421ホワイトL
6,400
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68104976AZ861421ホワイトLL
6,400
3,500
3,850(税込)
当日出荷
68104985AZ861421ホワイト3L
6,400
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
68104994AZ861421ホワイト4L
6,400
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
68105003AZ861421ブルーSS
6,400
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
68105012AZ861421ブルーS
6,400
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
68105021AZ861421ブルーM
6,400
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
68105037AZ861421ブルーL
6,400
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
68105046AZ861421ブルーLL
6,400
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
68105055AZ861421ブルー3L
6,400
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
68105064AZ861421ブルー4L
6,400
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
68105073AZ861421ピンクSS
6,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
68105082AZ861421ピンクS
6,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
68105091AZ861421ピンクM
6,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
68105107AZ861421ピンクL
6,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
68105116AZ861421ピンクLL
6,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
68105125AZ861421ピンク3L
6,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
68105134AZ861421ピンク4L
6,400
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68104976
2016-03-31
用途: 現場生産業務にて
製造業

生地が薄く、下着が見えてしまい使い物にならず。
裏生地があれば即購入ですが。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 68104976
2016-03-22
用途: 化粧品生産現場で使用
製造業

上着は問題なしでしたが、パンツは現場より使用は無理との回答。
下着が映ること。
 裏生地がない。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする