曜日別特売

AZ-861420 クリーンルーム用ウェア セパレートタイプ(上衣)(男女兼用)(年間用)

AZ-861420 クリーンルーム用ウェア セパレートタイプ(上衣)(男女兼用)(年間用) - アイトスAZ-861420 クリーンルーム用ウェア セパレートタイプ(上衣)(男女兼用)(年間用) - アイトスAZ-861420 クリーンルーム用ウェア セパレートタイプ(上衣)(男女兼用)(年間用) - アイトス

最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。

その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)グレードクラス10000~混率(%)ポリエステル100%生地ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)生地性能帯電防止内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※フード・マスク・手袋・シューズは別売です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68105143AZ861420ホワイトSS
8,8004,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68105152AZ861420ホワイトS
8,8005,698
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
68105161AZ861420ホワイトM
8,8005,698
5,698
6,268(税込)
当日出荷
68105177AZ861420ホワイトL
8,8005,698
5,698
6,268(税込)
当日出荷
68105186AZ861420ホワイトLL
8,8005,698
5,698
6,268(税込)
当日出荷
68105195AZ861420ホワイト3L
8,8005,698
5,698
6,268(税込)
当日出荷
68105204AZ861420ホワイト4L
8,8005,698
5,698
6,268(税込)
当日出荷
68105213AZ861420ブルーSS
8,8005,698
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
68105222AZ861420ブルーS
8,8005,698
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
68105231AZ861420ブルーM
8,8005,698
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
68105247AZ861420ブルーL
8,8005,698
4,598
アウトレット
5,058(税込)
当日出荷
残り7点です
68105256AZ861420ブルーLL
8,8005,698
5,698
6,268(税込)
当日出荷
68105265AZ861420ブルー3L
8,8005,698
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
68105274AZ861420ブルー4L
8,8005,698
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
68105283AZ861420ピンクSS
8,8004,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68105292AZ861420ピンクS
8,8005,698
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
68105301AZ861420ピンクM
8,8005,698
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
68105317AZ861420ピンクL
8,8005,698
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
68105326AZ861420ピンクLL
8,8005,698
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
68105335AZ861420ピンク3L
8,8005,698
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
68105344AZ861420ピンク4L
8,8004,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする