アイトス
AZ-8657 エプロン ワイドエプロン
デザインと機能性に工夫を凝らしたエプロンコレクション
サイズ
F
仕様
名札ループ付、左右ポケット
混率(%)
ポリエステル100
JIS規格
JIS T8118適合
裾幅(cm)
80
丈(cm)
(前中心部)80
生地
タッサー
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68108975
AZ8657
ブルー
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
68108984
AZ8657
ネイビー
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
68109002
AZ8657
ブラック
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
68109011
AZ8657
グリーン
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
68109027
AZ8657
ブラウン
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
68109036
AZ8657
リーフグリーン
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
68109045
AZ8657
オレンジ
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
68108993
AZ8657
レッド
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
68109054
AZ8657
ピーコックブルー
¥
2,900
取扱い終了
68109063
AZ8657
アイアンブルー
¥
2,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください