アイトス
AZ-8655 エプロン 胸当てミニエプロン(共生地配色)
デザインと機能性に工夫を凝らしたエプロンコレクション
サイズ
フリー
仕様
左右前ポケット、ペン差し付(右ポケット内側)
幅(cm)
80
混率(%)
ポリエステル100%
着丈(cm)
62
JIS規格
JIS T8118適合
生地
タッサー
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68109133
AZ8655
ブルー
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
68109142
AZ8655
レッド
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
68109151
AZ8655
ブラック
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
68109167
AZ8655
グリーン
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
68109176
AZ8655
ブラウン
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
68109185
AZ8655
オレンジ
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください