曜日別特売
8655 胸当てミニエプロン(共生地配色) 8655 アイトス 68109176

胸当てミニエプロン(共生地配色) 8655

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1枚注文コード68109176品番8655
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

デザインと機能性に工夫を凝らしたエプロンコレクション

色
ブラウン
仕様
左右前ポケット、ペン差し付(右ポケット内側)
サイズ
フリー
幅(cm)
80
混率(%)
ポリエステル100%
着丈(cm)
62
JIS規格
JIS T8118適合
生地
タッサー
色番
022
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする