アイトス
AZ-1230 低発塵クリーンワーク 長袖ブルゾン(年間用)
衣服からの塵埃を最低レベルに抑える低発塵仕様。
精密機械や食品加工、きめ細かい作業の現場に最適
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
生地
リサイクルポプリン
仕様
ドルフィンカット、肘部タック有り、両脇ターンポケット、内ポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖)
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル55)
JIS規格
JIS T8118適合
生地性能
帯電防止、ワッシャー加工、低発塵性
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68155385
AZ1230
SS
ホワイト
¥
10,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
68155394
AZ1230
S
ホワイト
¥
10,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
68155403
AZ1230
M
ホワイト
¥
10,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
68155412
AZ1230
L
ホワイト
¥
10,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
68155421
AZ1230
LL
ホワイト
¥
10,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
68155437
AZ1230
3L
ホワイト
¥
10,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
68155446
AZ1230
4L
ホワイト
¥
10,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
68155455
AZ1230
5L
ホワイト
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
68155464
AZ1230
6L
ホワイト
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
68155577
AZ1230
S
サックス
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
68155586
AZ1230
M
サックス
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
68155595
AZ1230
L
サックス
¥
10,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
68155604
AZ1230
LL
サックス
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
68155613
AZ1230
3L
サックス
¥
10,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
68155622
AZ1230
4L
サックス
¥
10,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
68155656
AZ1230
SS
グリーン
¥
10,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
68155665
AZ1230
S
グリーン
¥
10,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
68155674
AZ1230
M
グリーン
¥
10,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
68155683
AZ1230
L
グリーン
¥
10,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
68155692
AZ1230
LL
グリーン
¥
10,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
68155701
AZ1230
3L
グリーン
¥
10,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
68155717
AZ1230
4L
グリーン
¥
10,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
68155726
AZ1230
5L
グリーン
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
68155735
AZ1230
6L
グリーン
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
68155561
AZ1230
SS
サックス
¥
10,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
取扱停止中
68155631
AZ1230
5L
サックス
¥
11,100
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
取扱停止中
68155647
AZ1230
6L
サックス
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
取扱停止中
68155473
AZ1230
SS
シルバーグレー
¥
10,100
取扱い終了
68155482
AZ1230
S
シルバーグレー
¥
10,100
取扱い終了
68155491
AZ1230
M
シルバーグレー
¥
10,100
取扱い終了
68155507
AZ1230
L
シルバーグレー
¥
10,100
取扱い終了
68155516
AZ1230
LL
シルバーグレー
¥
10,100
取扱い終了
68155525
AZ1230
3L
シルバーグレー
¥
10,400
取扱い終了
68155534
AZ1230
4L
シルバーグレー
¥
10,600
取扱い終了
68155543
AZ1230
5L
シルバーグレー
¥
11,100
取扱い終了
68155552
AZ1230
6L
シルバーグレー
¥
12,100
取扱い終了
68155744
AZ1230
SS
ピンク
¥
10,100
取扱い終了
68155753
AZ1230
S
ピンク
¥
10,100
取扱い終了
68155762
AZ1230
M
ピンク
¥
10,100
取扱い終了
68155771
AZ1230
L
ピンク
¥
10,100
取扱い終了
68155787
AZ1230
LL
ピンク
¥
10,100
取扱い終了
68155796
AZ1230
3L
ピンク
¥
10,400
取扱い終了
68155805
AZ1230
4L
ピンク
¥
10,600
取扱い終了
68155814
AZ1230
5L
ピンク
¥
11,100
取扱い終了
68155823
AZ1230
6L
ピンク
¥
12,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください