曜日別特売

節水シャワーヘッド(ホース付)

節水シャワーヘッド(ホース付) - TOTO
(2件のレビュー)
ホース長さ(mm)1600材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール寸法(mm)240×55×300ホワイトホース長さ(m)1.6適応(TMJ40C型)、TMJ20型ほか止水スイッチなし水流切替×内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68455597THY717HR#NW1
10,100
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68455597
2018-07-06
用途: 浴室に取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

浴室のシャワーが悪くなったので交換しました。価格に割には十分機能します。

1が参考にしています
対象商品 : 68455597
2015-06-29
用途: TOTOのお風呂場に
卸売・小売業

節水シャワーヘッド(ホース付)
どのタイプかわからずこちらにアダプターが3つ付いていたので
購入しました。結果、元栓の水口と合致しました。
よその工具屋さんに頼むと、日当6000円+材料費5、6000円
したことでしょう。大幅にコストが削減できよかったです。
Φ26mm、ピット4mmのエルボの元栓に、二面のアダプターで
間に合いました。ホース元にあったブッシング、パッキンなど、
手元のホースとなかなか合致するのを探すのに時間がかかりました。
こちらのはもともと付いていたので、過ったサイズを買って
再度購入となると経費がかかるので、セットで揃って良かったです。
水の配管に関するものは、mm単位で書いていただけるとありがたいと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする