アイトス
AZ-5360 エコT/Cマルチワーク 長袖サマーブルゾン(春夏用)
幅広い汎用性。「スイングスリーブ」で腕や肩の動きが驚異的に向上。
仕様
スイングスリーブ、両脇ターンポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー・ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
シリーズ
エコ交織マルチワークシリーズ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)
生地
フルペット強撚トロピカル
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止
名入れ
可
エコマーク認定番号
17103009
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68170776
AZ5360
シルバーグレー
SS
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68170785
AZ5360
シルバーグレー
S
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68170794
AZ5360
シルバーグレー
M
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68170803
AZ5360
シルバーグレー
L
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68170812
AZ5360
シルバーグレー
LL
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68170821
AZ5360
シルバーグレー
3L
¥
10,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68170837
AZ5360
シルバーグレー
4L
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68170846
AZ5360
シルバーグレー
5L
¥
10,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68170855
AZ5360
シルバーグレー
6L
¥
11,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68170864
AZ5360
シルバーグレー
BLL
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68170873
AZ5360
シルバーグレー
B3L
¥
12,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68170882
AZ5360
シルバーグレー
B4L
¥
12,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68170891
AZ5360
アースグリーン
SS
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68170907
AZ5360
アースグリーン
S
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68170916
AZ5360
アースグリーン
M
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68170925
AZ5360
アースグリーン
L
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68170934
AZ5360
アースグリーン
LL
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68170943
AZ5360
アースグリーン
3L
¥
10,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68170952
AZ5360
アースグリーン
4L
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68170961
AZ5360
アースグリーン
5L
¥
10,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68170977
AZ5360
アースグリーン
6L
¥
11,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68170995
AZ5360
アースグリーン
B3L
¥
12,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171004
AZ5360
アースグリーン
B4L
¥
12,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171013
AZ5360
ロイヤルブルー
SS
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171022
AZ5360
ロイヤルブルー
S
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171031
AZ5360
ロイヤルブルー
M
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171047
AZ5360
ロイヤルブルー
L
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171056
AZ5360
ロイヤルブルー
LL
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171065
AZ5360
ロイヤルブルー
3L
¥
10,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171074
AZ5360
ロイヤルブルー
4L
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171083
AZ5360
ロイヤルブルー
5L
¥
10,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171092
AZ5360
ロイヤルブルー
6L
¥
11,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171101
AZ5360
ロイヤルブルー
BLL
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171117
AZ5360
ロイヤルブルー
B3L
¥
12,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171126
AZ5360
ロイヤルブルー
B4L
¥
12,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171135
AZ5360
サックス
SS
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171153
AZ5360
サックス
M
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171162
AZ5360
サックス
L
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171171
AZ5360
サックス
LL
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171187
AZ5360
サックス
3L
¥
10,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171196
AZ5360
サックス
4L
¥
10,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171205
AZ5360
サックス
5L
¥
10,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171214
AZ5360
サックス
6L
¥
11,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171223
AZ5360
サックス
BLL
¥
12,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171232
AZ5360
サックス
B3L
¥
12,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171241
AZ5360
サックス
B4L
¥
12,400
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171257
AZ5360
ネイビー
SS
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171266
AZ5360
ネイビー
S
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171275
AZ5360
ネイビー
M
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68171284
AZ5360
ネイビー
L
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ