曜日別特売

カラーベンチ

カラーベンチ - ノーブランドカラーベンチ - ノーブランド
(6件のレビュー)
材質座面・背/樹脂成型品高さ(mm)700種類ベンチ奥行(mm)500背もたれあり肘掛なし座高(mm)400材質(脚)スチール(Φ26mm)、粉体塗装色(本体)ブルー材質(座面)樹脂成型品素材樹脂成型品材質(背)樹脂成型品内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68076662B-3(1500)ブルー4001506×500×70017
55,500
33,980
37,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年1月23日
68076671B-3(1800)ブルー4001806×500×70022
66,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68076671
2021-06-28
用途: 退任時の寄贈
建設業・工事業

商品ページにあったように、4月注文で6月下旬納品でした。
お安いので満足です。

対象商品 : 68076662
2021-02-12
用途: 喫煙所のベンチ
運輸・通信業

しっかりして安定性もあるので、コスパ的には上々です。

対象商品 : 68076662
2016-02-17
用途: 公園のベンチ交換

昨年も買いましたが何ら問題ありません。 追加受注もしたので今週中にまた購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 68076671
2014-07-30
用途: 販促用

重量、強度ともに最も一般的で幅広く使用できますね。
ノーブランドとなって以前よりだいぶ値上がりしたのが、やや難点・・・、。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 68076671
2020-06-03
用途: 休憩時間中の野外ベンチ
株式会社旭ウェルテック

強度不足で三人掛けすると、真ん中部分が大きく沈む。
社内で部材補強しました。

対象商品 : 68076662
2013-08-26
用途: 公演の休憩場所に使用

同等品を他の商社からも仕入れたことがありますが、モノタロウが一番スムーズでした。
紫外線を直接受ける屋外使用だと、樹脂部分の劣化がありのすが、概ね満足できる品質です。
経年劣化はある程度仕方ないと思います。今後も、この価格で販売を続けていただきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする