畳天然木ベンチ 樹脂製座面

畳天然木ベンチ 樹脂製座面 - 大島屋畳天然木ベンチ 樹脂製座面 - 大島屋畳天然木ベンチ 樹脂製座面 - 大島屋畳天然木ベンチ 樹脂製座面 - 大島屋畳天然木ベンチ 樹脂製座面 - 大島屋畳天然木ベンチ 樹脂製座面 - 大島屋畳天然木ベンチ 樹脂製座面 - 大島屋畳天然木ベンチ 樹脂製座面 - 大島屋

天然木を使用した畳風座面のベンチです。

用途
休憩所や来客スペースに。
ダイニングチェアとして。
材質
本体:天然木(ベトナム産ラバーウッド)、座面:ポリプロピレン、い草、不織布(日本製)
高さ(mm)
450
奥行(mm)
500
背もたれ
無
座面高さ(mm)
450
色(座面)
グリーン
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
339692 7537231975372319339692697-95441000ブラウン
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
339722 7537232875372328339722697-95431000ナチュラル
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
339753 7537233775372337339753697-95471200ブラウン
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
339784 7537234675372346339784697-95421200ナチュラル
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする