アイトス
HH440 調理白衣 レディース脇シャーリングパンツ(年間用)
定番白衣パンツ
色
ホワイト
仕様
袖口仕様/ゴムシャーリング、体毛落下防止/長袖二重袖(ゴムシャーリングタイプ)、サニタリーパーツ/コイルファスナー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ツイル
色番
001
生地性能
帯電防止
性別
女性用
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68192187
HH440
S
¥5,500
¥
3,698
¥4,068
(税込)
3日以内出荷
68192205
HH440
M
¥5,500
¥
3,698
¥4,068
(税込)
当日出荷
68192223
HH440
L
¥5,500
¥
3,698
¥4,068
(税込)
3日以内出荷
68192241
HH440
LL
¥5,500
¥
3,698
¥4,068
(税込)
10日以内出荷
68192266
HH440
3L
¥5,500
¥
3,698
¥4,068
(税込)
3日以内出荷
68192284
HH440
4L
¥5,500
¥
3,398
¥3,738
(税込)
3日以内出荷
68192302
HH440
5L
¥5,500
¥
3,698
¥4,068
(税込)
3日以内出荷
68192327
HH440
6L
¥5,500
¥
3,398
¥3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください