AZ-67001 警備 長袖シャツ(年間用)

AZ-67001 警備 長袖シャツ(年間用) - アイトスAZ-67001 警備 長袖シャツ(年間用) - アイトス
(2件のレビュー)

機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服
アイトス独自の「ドルフィンカット」により、腕の上げ下げが超スムーズ。

仕様ドルフィンカット、氏名片布付、肩章・両ポケット雨蓋付き材質ボタン/糸付ボタン混率(%)ポリエステル90、綿10生地サマーオックス裏綿(制電糸入り)特性高耐光加工内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68205365AZ67001サックスSS
8,200
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
68205374AZ67001サックスS
8,200
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
68205392AZ67001サックスL
8,200
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
68205401AZ67001サックスLL
8,200
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
68205417AZ67001サックス3L
8,500
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
68205426AZ67001サックス4L
8,700
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
68205435AZ67001サックス5L
9,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68205444AZ67001サックス6L
10,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68205453AZ67001ライトネイビーSS
8,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
68205462AZ67001ライトネイビーS
8,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
68205471AZ67001ライトネイビーM
8,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
68205487AZ67001ライトネイビーL
8,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
68205496AZ67001ライトネイビーLL
8,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
68205505AZ67001ライトネイビー3L
8,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
68205514AZ67001ライトネイビー4L
8,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
68205523AZ67001ライトネイビー5L
9,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68205532AZ67001ライトネイビー6L
10,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68205383AZ67001サックスM
8,200
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68205392
2017-07-13
用途: 交通誘導
サービス業

発汗が良く、肌にまとわりつかずに、着心地も良いです。

対象商品 : 68205401
2017-06-03
用途: 交通誘導
サービス業

着心地が良く、汗をかいてもさらさらでとても満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする