曜日別特売

AZ-9031 オンリーアイトス時乾短縮(R) 長袖サマーブルゾンA(春夏用)

AZ-9031 オンリーアイトス時乾短縮(R) 長袖サマーブルゾンA(春夏用) - アイトスAZ-9031 オンリーアイトス時乾短縮(R) 長袖サマーブルゾンA(春夏用) - アイトスAZ-9031 オンリーアイトス時乾短縮(R) 長袖サマーブルゾンA(春夏用) - アイトスAZ-9031 オンリーアイトス時乾短縮(R) 長袖サマーブルゾンA(春夏用) - アイトス
(1件のレビュー)

部屋干しできるワークウエア。吸水速乾・抗菌防臭・消臭効果抜群。
「ドルフィンカット」により、腕の上げ下げが超スムーズ。

仕様風通るメッシュ構造、肘部タック有り、ドルフィンカット、氏名片布付、両脇ポケット、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)、ファスナー(フロント)/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)イージー・トラックファスナー使用シリーズオンリーアイトス時乾短縮(R)混率(%)ポリエステル55、綿45機能速乾JIS規格JIS T8118適合生地交織制電バーバリー生地性能帯電防止、抗菌防臭、消臭、吸水速乾名入れ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68272312AZ9031グレーSS
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272321AZ9031グレーS
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272337AZ9031グレーM
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272346AZ9031グレーL
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272355AZ9031グレーLL
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272364AZ9031グレー3L
10,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272373AZ9031グレー4L
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272382AZ9031グレー5L
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272391AZ9031グレー6L
12,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272407AZ9031アースグリーンSS
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272416AZ9031アースグリーンS
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272425AZ9031アースグリーンM
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272434AZ9031アースグリーンL
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272443AZ9031アースグリーンLL
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272452AZ9031アースグリーン3L
10,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272461AZ9031アースグリーン4L
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272477AZ9031アースグリーン5L
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272486AZ9031アースグリーン6L
12,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272495AZ9031サックスSS
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272504AZ9031サックスS
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272513AZ9031サックスM
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272522AZ9031サックスL
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272531AZ9031サックスLL
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272547AZ9031サックス3L
10,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272556AZ9031サックス4L
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272565AZ9031サックス5L
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272574AZ9031サックス6L
12,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272583AZ9031ネイビーSS
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272592AZ9031ネイビーS
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272601AZ9031ネイビーM
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272617AZ9031ネイビーL
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272626AZ9031ネイビーLL
10,600
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272635AZ9031ネイビー3L
10,900
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272644AZ9031ネイビー4L
11,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272653AZ9031ネイビー5L
11,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68272662AZ9031ネイビー6L
12,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68272425
2017-08-01
用途: 通常の現場作業

着やすくて、ゆったり感があり、涼しくていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする