AZ-5665 ピュアストリーム 長袖シャツ(薄地)(年間用)

AZ-5665 ピュアストリーム 長袖シャツ(薄地)(年間用) - アイトスAZ-5665 ピュアストリーム 長袖シャツ(薄地)(年間用) - アイトスAZ-5665 ピュアストリーム 長袖シャツ(薄地)(年間用) - アイトス
(1件のレビュー)

シンプルなデザインは幅広い職場に対応します。

仕様ドルフィンカット、ノーフォークプリーツ(メッシュ)、肘部タック有り、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖シャツ材質ドットボタン/プラスチックシリーズピュアストリーム混率(%)ポリエステル65、綿35生地バーバリー生地性能帯電防止名入れ袖丈長袖内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68303864AZ5665シルバーグレーSS
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303873AZ5665シルバーグレーS
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303882AZ5665シルバーグレーM
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303891AZ5665シルバーグレーL
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303907AZ5665シルバーグレーLL
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303916AZ5665シルバーグレー3L
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303925AZ5665シルバーグレー4L
7,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303934AZ5665シルバーグレー5L
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303943AZ5665シルバーグレー6L
9,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303952AZ5665アースグリーンSS
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303961AZ5665アースグリーンS
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303977AZ5665アースグリーンM
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303986AZ5665アースグリーンL
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68303995AZ5665アースグリーンLL
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68304004AZ5665アースグリーン3L
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68304013AZ5665アースグリーン4L
7,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68304022AZ5665アースグリーン5L
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68304031AZ5665アースグリーン6L
9,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68304047AZ5665ネイビーSS
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68304056AZ5665ネイビーS
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68304065AZ5665ネイビーM
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68304074AZ5665ネイビーL
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68304083AZ5665ネイビーLL
7,200
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68304092AZ5665ネイビー3L
7,500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68304101AZ5665ネイビー4L
7,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68304117AZ5665ネイビー5L
8,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68304126AZ5665ネイビー6L
9,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68304126
2024-05-28
用途: 納品配達の時に
種玄山口菓子種老舗

スマホの大型化(iPhone14plus)に伴い胸ポケットが一回り大きく深いとイイと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする