- 色
- ネイビー
- サイズ
- M
- 仕様
- ドルフィンカット、ノーフォークプリーツ(メッシュ)、肘部タック有り、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸)
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 長袖シャツ
- 材質
- ドットボタン/プラスチック
- シリーズ
- ピュアストリーム
- 胸囲(cm)
- 112
- 混率(%)
- ポリエステル65、綿35
- 肩幅(cm)
- 46
- 袖丈(cm)
- 58
- 着丈(cm)
- 72
- アズワン品番
- 64-4931-73
- 生地
- バーバリー
- 色番
- 008
- 生地性能
- 帯電防止
- 名入れ
- 可
- 袖丈
- 長袖