曜日別特売

AZ-5661 ピュアストリーム 半袖ブルゾン(春夏用)

AZ-5661 ピュアストリーム 半袖ブルゾン(春夏用) - アイトスAZ-5661 ピュアストリーム 半袖ブルゾン(春夏用) - アイトスAZ-5661 ピュアストリーム 半袖ブルゾン(春夏用) - アイトス
(1件のレビュー)

シンプルなデザインは幅広い職場に対応します。

仕様ドルフィンカット、ノーフォークプリーツ(メッシュ)、両脇ポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ブルゾン材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)シリーズピュアストリーム混率(%)ポリエステル65、綿35生地バーバリー生地性能帯電防止名入れ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68305097AZ5661シルバーグレーSS
8,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305106AZ5661シルバーグレーS
8,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305115AZ5661シルバーグレーM
8,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305124AZ5661シルバーグレーL
8,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305133AZ5661シルバーグレーLL
8,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305142AZ5661シルバーグレー3L
8,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305151AZ5661シルバーグレー4L
8,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305167AZ5661シルバーグレー5L
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305176AZ5661シルバーグレー6L
10,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305185AZ5661アースグリーンSS
8,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305194AZ5661アースグリーンS
8,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305203AZ5661アースグリーンM
8,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305212AZ5661アースグリーンL
8,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305221AZ5661アースグリーンLL
8,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305237AZ5661アースグリーン3L
8,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305246AZ5661アースグリーン4L
8,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305255AZ5661アースグリーン5L
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305264AZ5661アースグリーン6L
10,300
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
名入れ可
68305273AZ5661ネイビーSS
8,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305282AZ5661ネイビーS
8,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305291AZ5661ネイビーM
8,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305307AZ5661ネイビーL
8,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305316AZ5661ネイビーLL
8,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305325AZ5661ネイビー3L
8,600
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305334AZ5661ネイビー4L
8,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305343AZ5661ネイビー5L
9,300
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305352AZ5661ネイビー6L
10,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68305203
2024-05-29
用途: 自動車部品の梱包作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

春夏用ということで生地が軽くて良い。個人的には着丈はもう少し短くてもよい気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする