曜日別特売

AZ-5660 ピュアストリーム 長袖サマーブルゾン(春夏用)

AZ-5660 ピュアストリーム 長袖サマーブルゾン(春夏用) - アイトスAZ-5660 ピュアストリーム 長袖サマーブルゾン(春夏用) - アイトスAZ-5660 ピュアストリーム 長袖サマーブルゾン(春夏用) - アイトス
(1件のレビュー)

シンプルなデザインは幅広い職場に対応します。

仕様ドルフィンカット、ノーフォークプリーツ(メッシュ)、肘部タック有り、両脇ポケット、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)シリーズピュアストリーム混率(%)ポリエステル65、綿35生地バーバリー生地性能帯電防止名入れ内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68305361AZ5660シルバーグレーSS
8,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305377AZ5660シルバーグレーS
8,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305386AZ5660シルバーグレーM
8,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305395AZ5660シルバーグレーL
8,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305404AZ5660シルバーグレーLL
8,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305413AZ5660シルバーグレー3L
9,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305422AZ5660シルバーグレー4L
9,400
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305431AZ5660シルバーグレー5L
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305447AZ5660シルバーグレー6L
10,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305456AZ5660アースグリーンSS
8,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305465AZ5660アースグリーンS
8,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305474AZ5660アースグリーンM
8,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305483AZ5660アースグリーンL
8,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305492AZ5660アースグリーンLL
8,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305501AZ5660アースグリーン3L
9,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305517AZ5660アースグリーン4L
9,400
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305526AZ5660アースグリーン5L
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305535AZ5660アースグリーン6L
10,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305544AZ5660ネイビーSS
8,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305562AZ5660ネイビーM
8,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305571AZ5660ネイビーL
8,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305587AZ5660ネイビーLL
8,900
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305596AZ5660ネイビー3L
9,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305605AZ5660ネイビー4L
9,400
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305614AZ5660ネイビー5L
9,900
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305623AZ5660ネイビー6L
10,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68305553AZ5660ネイビーS
8,900
5,798
6,378(税込)
取扱停止中
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68305587
2019-12-12
用途: 電気部品組み立て作業時
製造業

着た感じは、ゴワゴワせず着やすいです。生地は、そんなに厚くなく春秋にお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする