曜日別特売

マルチツール(カットソー)

マルチツール(カットソー) - BOSCH(ボッシュ)

面一、ポケット切断、剥離、研磨作業も1台で可能。

用途コンスタントスピード、電子無段変速付き高速振り子振動 最大2万回/分。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250コード長さ(m)2.5セット内容キャリングケース ブレードAIZ28EB,ACZ85EBx各1枚、ラバーパット、ペーパーセット入り振動角度(°)(振り子)2.8振動数(min-1)8000~20000質量(kg)1.5トラスコ品番398-5369内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68077895GMF250CE
28,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68077895GMF250CE29872544GMF30-28GMF250CE マルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 29872544マルチツール スターロックBOSCH(ボッシュ)1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする