BOSCH(ボッシュ) BOSCH(ボッシュ)の 切削工具 BOSCH(ボッシュ)の ホールソー・コアドリル BOSCH(ボッシュ)の ホールソー 深穴ホールソー カッター 深穴ホールソー カッター 注文コード 用途ステンレス板鋼板鋳鉄合成樹脂。 有効長(mm)12 全長(mm)50 材質刃:超硬チップ研磨 刃先(mm)19 内容量1個 特価 本日12月3日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025251219 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PFH-019C 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68083531 PFH-019C ¥5,050 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ホールソー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 六角軸面取り付ビニールホルソー KIドリル 税込¥7,588~ ¥6,898~ 六角軸ビニールホルソーロング JAPPY 税込¥4,398~ ¥3,998~ 超硬ホールソー62mm BOSCH(ボッシュ) 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ 超硬ホールソー48mm BOSCH(ボッシュ) 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ 超硬ホールソー55mm BOSCH(ボッシュ) 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ 超硬ホールソー80mm BOSCH(ボッシュ) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 超硬ホールソー28mm BOSCH(ボッシュ) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 超硬ホールソー20mm BOSCH(ボッシュ) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 超硬ホールソー16mm BOSCH(ボッシュ) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 超硬ホールソー110mm BOSCH(ボッシュ) 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 超硬ホールソー61mm BOSCH(ボッシュ) 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ 超硬ホールソー25mm BOSCH(ボッシュ) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 超硬ホールソー65mm BOSCH(ボッシュ) 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ 超硬ホールソー22mm BOSCH(ボッシュ) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 超硬ホールソー17mm BOSCH(ボッシュ) 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 超硬ホールソー90mm BOSCH(ボッシュ) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 超硬ホールソー100mm BOSCH(ボッシュ) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 超硬ホールソー52mm BOSCH(ボッシュ) 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ 超硬ホールソー27mm BOSCH(ボッシュ) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 超硬ホールソー40mm BOSCH(ボッシュ) 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ホールソー・コアドリルホールソーホールソーカッター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります ホールソーセット品 ホールソーカッター ホールソー関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品