Ph2六角ビット

Ph2六角ビット - BOSCH(ボッシュ)Ph2六角ビット - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)
溝長(mm)9本体質量(g)23内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
先端形状
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
680867762609255920片頭六角6.35
330
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-25
用途: 手すり金物のビス留めに…。
山田工務店建設業・工事業

上下二段の手すり施工でBOSCHのアングルドリルアタッチメントに差して使用しました。本体シャンク部分が浅い9ミリなので13ミリが使えずこちらをチョイス。バッチリ!ビス頭も舐めずに綺麗に施工出来ました。身厚もう少しスリムだと細身のビスにも馴染むと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする