ヘッジトリマー

ヘッジトリマー - BOSCH(ボッシュ)

100Vコード式
ハイパワー420W
不意の作動による怪我を防ぐ2ステップスイッチ
ダイヤモンド研磨刃使用
エルゴノミクス。

用途生垣の刈込み。刈込み幅(mm)450最大切断枝径(Φmm)16ストローク数(min-1[回/分])1700電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)420コード長さ(m)0.4材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)810×185×155質量(kg)2.6トラスコ品番487-0794電源タイプAC電源式アズワン品番65-1969-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68092534AHS45-16
16,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68092534AHS45-1615395548EHC45AHS45-16 ヘッジトリマー BOSCH(ボッシュ) 15395548ヘッジトリマーBOSCH(ボッシュ)1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする