リモコン(不陸レーザーレベルGSL2型用) RC2型

リモコン(不陸レーザーレベルGSL2型用) RC2型 - BOSCH(ボッシュ)

GSL2を一人で操作することが可能。

用途GSL2のリモコンとして使用。セット内容RC2本体のみ質量(g)50電源単4アルカリ乾電池3本本体寸法(mm)50×80×20本体質量(g)50保護等級IP5X使用距離範囲(m)0~20使用可能温度範囲-10~+50℃保管温度範囲(℃)-20~+70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68092884RC2
5,500
3,998
4,398(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする