アイトス
AZ-5535 愛着楽綿 長袖シャツ(薄地)(年間用)
綿100%の着心地と洗練されたデザイン。
防縮・防シワ加工でお手入れラクラク。
仕様
袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
材質
ドットボタン/金属、ポケットファスナー/金属(スライダー/金属)
シリーズ
愛着楽綿
混率(%)
綿100
生地
バーバリー
名入れ
可
袖丈
長袖
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全36種類を絞り込む
色
アースグリーン
シルバーグレー
ネイビー
ブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68375763
AZ5535
シルバーグレー
SS
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68375772
AZ5535
シルバーグレー
S
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68375781
AZ5535
シルバーグレー
M
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68375797
AZ5535
シルバーグレー
L
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68375806
AZ5535
シルバーグレー
LL
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68375815
AZ5535
シルバーグレー
3L
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68375833
AZ5535
シルバーグレー
5L
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68375842
AZ5535
シルバーグレー
6L
¥
10,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68375851
AZ5535
アースグリーン
SS
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68375867
AZ5535
アースグリーン
S
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68375876
AZ5535
アースグリーン
M
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68375885
AZ5535
アースグリーン
L
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68375894
AZ5535
アースグリーン
LL
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68375903
AZ5535
アースグリーン
3L
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68375912
AZ5535
アースグリーン
4L
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68375921
AZ5535
アースグリーン
5L
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68375937
AZ5535
アースグリーン
6L
¥
10,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68375946
AZ5535
ブルー
SS
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68375955
AZ5535
ブルー
S
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68375964
AZ5535
ブルー
M
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68375973
AZ5535
ブルー
L
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68375982
AZ5535
ブルー
LL
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68375991
AZ5535
ブルー
3L
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68376007
AZ5535
ブルー
4L
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68376016
AZ5535
ブルー
5L
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68376034
AZ5535
ネイビー
SS
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68376043
AZ5535
ネイビー
S
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68376052
AZ5535
ネイビー
M
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68376061
AZ5535
ネイビー
L
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68376077
AZ5535
ネイビー
LL
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68376086
AZ5535
ネイビー
3L
¥
8,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68376095
AZ5535
ネイビー
4L
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68376104
AZ5535
ネイビー
5L
¥
9,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68376113
AZ5535
ネイビー
6L
¥
10,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68375824
AZ5535
シルバーグレー
4L
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
取扱停止中
名入れ可
68376025
AZ5535
ブルー
6L
¥
10,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
取扱停止中
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください